| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-39285517 Herst.-Nr.: 28919 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ÜBER UNS AMEWI TRADE e.K. ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 6.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 600 Fach- und Onlinehändlern. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Servo | | Markenkompatibilität | Amewi | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Drehmoment (bei 4,8 V) | 16.5 kg/cm | | Drehmoment (bei 6 V) | 21.8 kg/cm | | Geschwindigkeit (bei 60°, 4,8 V) | 0.18 s | | Geschwindigkeit (bei 60°, 6 V) | 0.18 s | | Typ | Radio-Controlled (RC) Model Parts | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40.5 mm | | Tiefe | 20.2 mm | | Höhe | 38 mm | | Gewicht | 58 g |
|
| | |
| | | |
| |