Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bema Schwimmflügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bema Schwimmflügel
Bema Schwimmflügel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39285560
Hersteller:
     Holzapfel
Herst.-Nr.:
     778-18-000
EAN/GTIN:
     4008332180007
Suchbegriffe:
Schwimmflügel
Schwimmhilfen
schwimmhilfen
Die Schwimmflügel® (Europäisches Patent EP0930226B1) zeichnen sich durch zwei Besonderheiten aus. Der ergonomisch geformte Steg zwischen den aufblasbaren Kammern an der Unterseite des Schwimmflügels (1) gibt die für das Schwimmen lernen notwendige Bewegungsfreiheit. Die abgerundeten Ecken (2) erhöhen den Tragekomfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Orange
Produkttyp
Schwimmarmbänder
Zielgruppe
Kinder
Größe
00
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
1 Jahr(e)
Maximales Lastgewicht
11 kg
Beste Verwendung
Aquagymtraining
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Höhe
195 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.