Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS16GSDHC10 Speicherkarte 16 GB SDHC NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS16GSDHC10 Speicherkarte 16 GB SDHC NAND Klasse 10
Transcend TS16GSDHC10 Speicherkarte 16 GB SDHC NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3930037
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GSDHC10
EAN/GTIN:
     760557817246
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Mit Transferraten von bis zu 30MB/s bieten Transcends Class 10 SDXC/SDHC Karten die Leistungsstärke, die hochauflösende Digitalkameras und Full-HD Camcorder benötigen. Dank ihrer hohen Schreibgeschwindigkeiten ermöglichen diese Karten verbesserte Kamerareaktionszeiten. Diese zahlen sich besonders bei schnellen Serienaufnahmen oder reibungslosen Full HD Videoaufnahmen aus.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausdauer
10000 Zyklen pro logischen Sektor
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
CE/FCC
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
30 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Sonstige Funktionen
Plug
Ja
Energie
Eingangsspannung
2.7 - 3.6 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GSDHC10
ab € 6,73*
Zubehör
Transcend
TS4GSDHC10
ab € 4,82*
Zubehör
Transcend
TS64GSDXC10
ab € 9,74*
Zubehör
Transcend
TS8GSDHC10
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.