Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLSHELF-S Regal für AV-Geräte Transparent Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLSHELF-S Regal für AV-Geräte Transparent Kunststoff
Vivolink VLSHELF-S Regal für AV-Geräte Transparent Kunststoff
Vivolink VLSHELF-S Regal für AV-Geräte Transparent Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39520722
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLSHELF-S
EAN/GTIN:
     5711783918677
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Transparent
Regalmaterial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
88 mm
Paketgewicht
272 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.