Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLSHELF-S BLACK Regal für AV-Geräte Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLSHELF-S BLACK Regal für AV-Geräte Schwarz Kunststoff
Vivolink VLSHELF-S BLACK Regal für AV-Geräte Schwarz Kunststoff
Vivolink VLSHELF-S BLACK Regal für AV-Geräte Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39520723
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLSHELF-S BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Regalmaterial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
264 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.