Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic Prime Gold Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic Prime Gold Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime Gold Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime Gold Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime Gold Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime Gold Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39520995
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SSR-1300GD
EAN/GTIN:
     4711173873969
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
5
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
300,350,400,450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
350,450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
12
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
101 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 - 7.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
1296 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
108 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Sicherheit
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC
Zertifizierung
WEEE, ErP Lot 6, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,75*
€ 296,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.