Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 844950-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 844950-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz
HPE 844950-001 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39531289
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     844950-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, hp ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,01*
€ 634,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,33*
€ 629,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,13*
€ 623,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,83*
€ 617,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,29*
€ 598,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.