Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kiyo Webcam 4 MP 2688 x 1520 Pixel USB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Kiyo Webcam 4 MP 2688 x 1520 Pixel USB Schwarz
Razer Kiyo Webcam 4 MP 2688 x 1520 Pixel USB Schwarz
Razer Kiyo Webcam 4 MP 2688 x 1520 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39638987
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ19-02320100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419377108
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
Web Cam
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
500 MB
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9006990000
Ursprungsland
China
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
1
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Kabellänge
1.5 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Verpackungsvolumen
420 cm³
Paketgewicht
439 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
0.48 mm
Gewicht
390 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
4 MP
Maximale Video-Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
60 fps
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
360p, 480p, 720p, 1080p
Unterstützte Videoformate
YUY2
Fotofunktion
Ja
Maximale Bildauflösung
2688 x 1520 Pixel
Autofokus
Ja
Foto Auflösung(en)
2688 x 1520
Mindestbeleuchtung
10 Lux
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, Wireless Webcam, razer ringlicht, ringleuchte, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.