Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON RSL42U812BL Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON RSL42U812BL Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
LOGON RSL42U812BL Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
LOGON RSL42U812BL Rack 42U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39836508
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     RSL42U812BL
EAN/GTIN:
     5420016848345
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Hintertür
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlung
Aktiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
800 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2053 mm
Gewicht
97000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.250,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,79*
€ 1.675,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.396,95*
€ 1.662,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.337,57*
€ 1.591,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.298,21*
€ 1.544,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,24*
€ 1.487,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.