Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON RSL36U61BL Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON RSL36U61BL Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
LOGON RSL36U61BL Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
LOGON RSL36U61BL Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
LOGON RSL36U61BL Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
LOGON RSL36U61BL Rack 36U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39836514
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     RSL36U61BL
EAN/GTIN:
     5420016846525
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
1040 mm
Verpackungshöhe
1926 mm
Paketgewicht
89000 g
Merkmale
Rack-Kapazität
36U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
600 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Hintertürkonstruktion
Stahl
Vordertürenkonstruktion
Glas
Abnehmbare Hintertür
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kühlung
Aktiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1786 mm
Gewicht
85000 g
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 608,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,51*
€ 841,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,94*
€ 832,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,32*
€ 796,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,91*
€ 771,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,28*
€ 723,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.