Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ansmann 1700-0069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39856768
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0069
EAN/GTIN:
     4013674118168
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Schnell, einfach und sicher
Befestigen Sie Ihr Smartphone einfach, schnell und unkompliziert am Lüftungsgitter Ihrers Fahrzeugs. Die praktische Magnethalterung für Smartphones, Navis oder Mobiltelefone passt universell in fast alle gängigen Fahrzeuge mit Lüftungsauslässen. So lässt sich das Smartphone schnell und sicher befestigen und ist optimal sichtbar, an Ihrer Wunschposition platziert.

Komplett ohne Werkzeug
Klemmen Sie die smarte Halterung einfach an Ihre Lüftungsgitter. Dank eines starken Haltemagnets an der Ihnen zugewandten Seite befestigen Sie Ihr Smartphone ohne Werkzeug, Schrauben, Klemmen oder Saugnapf. Die dazu passende und mitgelieferte Metallscheibe legen Sie entweder in die Schutzhülle Ihres Mobilgeräts oder kleben sie direkt auf der Rückseite Ihres Geräts oder der Schutzhülle fest. Der ultrastarke Magnet sorgt für absolut stabilen Halt, selbst auf schlechten Fahrbahnen und bei unruhiger Fahrt. Dank hochwertiger Verarbeitung und mehrfacher Qualitätssicherung sind Sie mit der ANSMANN Magnethalterung auf der sicheren Seite.

Optimale Qualität, perfekte Verarbeitung
Der starke Haltemagnet hebt Gegenstände mit bis zu 500g Gewicht problemlos und zuverlässig – ohne Abrutschen, Verdrehen oder Herausfallen. Die gummiüberzogenen Klemmen halten perfekt an den Lüftungsgittern, ohne diese zu verkratzen oder zu beschädigen. Dank zweier unterschiedlich breiter Klemmbreiten findet der Magnethalter sowohl an breiten wie auch an dünnen Lamellen optimalen Halt. Zudem können Sie die bereits eingeklemmte Halterung um 180° drehen und somit von der hochformatigen auf die querformatige Ansicht auf Ihrem Smartphone wecheln, ohne das Gerät abnehmen zu müssen.

Kompakt und Nützlich – auch ohne Auto
Der ANSMANN Magnethalter macht überall eine gute Figur. Das reduzierte Design passt sich durch sein elegantes, schlichtes Design problemlos in jedes Interieur ein. Speziell die matt gummierte Oberfläche und die kompakten Maße des handlichen Halters machen die ANSMANN Smartphonehalterung zu einem schicken Design-Element, das kaum auffällt. Erweitert, z.B. durch eine Scheckkarte lässt sich der Magnethalter auch ideal als praktischer Tischständer verwenden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageplatte enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
50 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Magnetic mount,Car vent mount
Sonstige Funktionen
Höchstgewichtskapazität
0.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.