Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGON RSM09U30MNBL Rack Wandmontiertes Regal Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGON RSM09U30MNBL Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
LOGON RSM09U30MNBL Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39917259
Hersteller:
     LOGON
Herst.-Nr.:
     RSM09U30MNBL
EAN/GTIN:
     5420016847096
Suchbegriffe:
Schrank
Regal
Gestelle
Gestell
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
315 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Merkmale
Typ
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Vordertürenkonstruktion
Glas
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
306 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
305 mm
Weitere Suchbegriffe: Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.