Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend T series 8GB DDR3 1066 REG DIMM Speichermodul 1066 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend T series 8GB DDR3 1066 REG DIMM Speichermodul 1066 MHz
Transcend T series 8GB DDR3 1066 REG DIMM Speichermodul 1066 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3992189
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GKR72V1N
EAN/GTIN:
     760557817345
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
8GB DDR3 1066 REG DIMM 7-7-7 4Rank
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Prozessortaktfrequenz
533 MHz
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb, ddr ram, ram ecc registered, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.