Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy RJ-12 M/M 2.0m 2 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy RJ-12 M/M 2.0m 2 m Grau
Lindy RJ-12 M/M 2.0m 2 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3994521
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     34223
EAN/GTIN:
     4002888342230
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
Modular Verlängerung RJ-12
  • RJ-12 6/6 pol. Stecker. - Verbindung: 1:1
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RJ-12
Anschluss 2
RJ-12
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.