Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 31573 Serien-Kabel Weiß 2 m Sub-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 31573 Serien-Kabel Weiß 2 m Sub-D
Lindy 31573 Serien-Kabel Weiß 2 m Sub-D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3994820
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     31573
EAN/GTIN:
     5054484316787
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Nullmodemkabel
nullmodemkabel 2m
d-sub kabel
9 poliges Nullmodem-Kabel 2m zur direkten Verbindung von PC an PC, 9 pol. Sub-D Kupplung an 9 pol. Sub-D Kupplung

- Kunststoffhauben, vergossen
- Anschlüsse:
- 9 pol. Sub-D Kupplung an 9 pol. Sub-D Kupplung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Sub-D
Anschluss 2
Sub-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: lindy nullmodemkabel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.