Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 45600 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 45600 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Lindy 45600 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Lindy 45600 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Lindy 45600 Netzwerkkabel Schwarz 0,3 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3995461
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45600
EAN/GTIN:
     4002888456005
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
S/FTP-SSTP Patchkabel PIMF Cat.6 mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt, Klinkenschutz und goldbeschichtete Kontakte, Gigabit kompatibel - GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabel-Klasse
E
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26
Warentarifnummer (HS)
84733080
Zertifizierung
GHMT
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.