| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-3995469 Herst.-Nr.: 45642 EAN/GTIN: 4002888456425 |
| |
|
| | |
| S/FTP-SSTP Patchkabel PIMF Cat.6 mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt, Klinkenschutz und goldbeschichtete Kontakte, Gigabit kompatibel - GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare - Gigabit kompatibel - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B - Farbe: blau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Kabelstandard | Cat6 | | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Blau | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | | Kabel-Klasse | E | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26 | | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Zertifizierung | GHMT | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |