Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy RJ-12 M/M 20.0m 20 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy RJ-12 M/M 20.0m 20 m Grau
Lindy RJ-12 M/M 20.0m 20 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3996025
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     34228
EAN/GTIN:
     4002888342285
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
  • RJ-12 6/6 pol. Stecker.
    - Verbindung: 1:1
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
RJ-12
Anschluss 2
RJ-12
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Weitere Suchbegriffe: RJ-12 Modularkabel, modularkabel rj-12
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.