Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy RJ-12 M/M 50.0m 50 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy RJ-12 M/M 50.0m 50 m Grau
Lindy RJ-12 M/M 50.0m 50 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3996026
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     34229
EAN/GTIN:
     4002888342292
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
  • RJ-12 6/6 pol. Stecker. - Verbindung: 1:1
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
RJ-12
Anschluss 2
RJ-12
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.