Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti NanoStation AC Loco 1000 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti NanoStation AC Loco 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti NanoStation AC Loco 1000 Mbit/s Weiß
Ubiquiti NanoStation AC Loco 1000 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39999970
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     NS-5ACL-5
EAN/GTIN:
     817882024099
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speicherkapazität
64 MB
Installiertes Betriebssystem
AirOS
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
13 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
59.1 mm
Gewicht
180 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Merkmale
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Durchsatz-Datenrate
450 Mbit/s
Modulation
16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK
Maximum Außenabstand
10000 m
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Eingangsstrom
0.5 A
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Netzwerk, Leistung, Signalstärke
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,71*
€ 242,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,20*
€ 240,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,93*
€ 240,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.