Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech KVM AS-9108DU Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech KVM AS-9108DU Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM AS-9108DU Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM AS-9108DU Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM AS-9108DU Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Inter-Tech KVM AS-9108DU Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40023339
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887233
EAN/GTIN:
     4260455642361
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Er findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen mehrere Server installiert sind, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über den KVM AS-9108DU mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert dabei den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich gegen unbefugte Bedienung ab.

Der Anschluss des KVM erfolgt über die 8 mitgelieferten Anschlusskabel am Computer per USB oder PS2 sowie VGA.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4150 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2000 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kurzbefehle
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240, 9 - 12 V
Eingangsstrom
1 A
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videobandbreite
75 Hz
DDC/DDC2 unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
256
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
9
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: inter-tech kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.