Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC550 V2.31 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC550 V2.31 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC550 V2.31 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC550 V2.31 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC550 V2.31 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC550 V2.31 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC550 V2.31 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
LC-Power LC550 V2.31 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40023420
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC550 V2.31
EAN/GTIN:
     4260070125881
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
LC550 V2.31 - Platinum-Serie
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Anzahl der PATA power Verbindungen
6
SATA-Netzkabellänge
350,550,700,850 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
4
PCI Express Netzkabellänge
600 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
0.55 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
20 W
Max. Ausgangsstrom (+12V)
45 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
ATX-Version
2.31
Zertifizierung
CE / TÜV
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
164 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.