Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CADIN1BL Drahtverbinder RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CADIN1BL Drahtverbinder RJ-45
Panduit CADIN1BL Drahtverbinder RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40029580
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CADIN1BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
40.7 mm
Höhe
48.1 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.