Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BI-F-4.0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB BI-F-4.0.1
ABB BI-F-4.0.1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40100082
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG510003R0011
EAN/GTIN:
     4016779941884
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
44 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.