Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BI-F-2.0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB BI-F-2.0.1
ABB BI-F-2.0.1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40100085
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG510002R0011
EAN/GTIN:
     4016779941679
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
23 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
43 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.