Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harder & Steenbeck Infinity CRplus Two in One Rot, Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harder & Steenbeck Infinity CRplus Two in One Rot, Gold, Silber
Harder & Steenbeck Infinity CRplus Two in One Rot, Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40100633
Hersteller:
     Harder & Steenbeck
Herst.-Nr.:
     126544
EAN/GTIN:
     4039868005212
Suchbegriffe:
Airbrush-Schablone
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
airbrush schablone
This high-end airbrush for professional fine art applications not only sets new standards in design but it also offers smart functional possibilities and a more comfortable use. The Quick Fix system allows for a very precise paint volume control by means of an engraved scale. Lever resistance is individually adjustable and the open needle cap provides permanent control of the needle’s tip. The Infinity CRplus is available with a 0.15, 0.2 or 0.4 mm nozzle set or as a Two in One option. All models feature a high quality allergy-reducing chrome finish.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Gold, Silber
Dichtungswerkstoff
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Zufuhrtyp
Zufuhr per Schwerkraft
Beschichtungsmaterial
Chrom
Düsendurchmesser
0.15 mm
Durchmesser Düse 2
0.4 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Farbtöpfe
2
Anzahl Düsen
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,85*
€ 340,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,58*
€ 277,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.