Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harder & Steenbeck Hansa 381 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harder & Steenbeck Hansa 381 Silber
Harder & Steenbeck Hansa 381 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40100644
Hersteller:
     Harder & Steenbeck
Herst.-Nr.:
     213814
EAN/GTIN:
     4042165138149
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
airbrush pistole
HANSA Topline – Kontrolliert und vielseitig
Die Airbrushes der Hansa Topline-Serie verfügen über eine kontrollierte Doppelfunktion, bei der der Bedienungshebel nur in eine Richtung nach hinten gezogen werden muss. Das Mischen von Luft und Farbe geschieht automatisch. Alle Topline-Geräte sind mit einer einstellbaren Farbmengenregulierung sowie einem selbstzentrierenden und selbstdichtenden Steckdüsensystem ausgestattet, das ein einfaches Umrüsten auf andere Düsengrößen (0,2 / 0,3 / 0,4 mm) ermöglicht. Alle Topline-Modelle sind komplett verchromt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Zufuhrtyp
Zufuhr per Schwerkraft
Beschichtungsmaterial
Chrom
Farbbechervolumen
5 ml
Düsendurchmesser
0.3 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Farbtöpfe
1
Anzahl Düsen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,73*
€ 188,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.