Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 12950 Nähfaden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 12950 Nähfaden
Folia 12950 Nähfaden
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40105673
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     12950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelfaden
Kunststoffschnur
Leinenzwirn
Nähgarn
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Handnähen
Fadenfarbe
Transparent
Fadenmaterial
Nylon
Länge (m)
100 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Zwirn, kunststoffschnur 100 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.