Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek Z-0055 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plustek Z-0055 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Plustek Z-0055 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4012363
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     Z-0055
EAN/GTIN:
     k.A.
  • Eingangsspannung: 100~240V.
    - Ausgangsspannung/Watt: 24V / 0.75A.
    - Geeignet für: SmartOffice PL806/812/1500, SmartOffice PL1530/2546/PL2550, SmartOffice PS286/281, MobileOffice D28 Series/D428/D430,
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Scanner
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.75 A
Kompatibilität
Smart Office PL806/812/1500, Smart Office PL1530/2546/PL2550, Smart Office PS286/281, Mobile Office D28 Series/D428/D430
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.