Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0082 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0082 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0082 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0082 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 3.5"
LogiLink UA0082 Speicherlaufwerksgehäuse Schwarz 3.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-4012534
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0082
EAN/GTIN:
     4260113570562
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Externes Aluminium Gehäuse von LogiLink zum Einbau und Betrieb von 3.5 Zoll Festplatten. Genormte Größe. Kompatibel zu allen 3,5" S-ATA Festplatten. Der Anschluss erfolgt am PC oder Notebook über die schnelle USB 2.0 Schnittstelle. USB ist die Abkürzung für Universal Serial Bus und arbeitet mit einer Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s. Der Anschluss ist kinderleicht und das Gerät wird von modernen Betriebssystemen automatisch erkannt.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7 Mac 8.6 +
Energiebedarf
220 V
Datenrate
480 Mbps
Energie
Externes Netzteil
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.