Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nest Protect Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Drahtlose Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nest Protect Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Nest Protect Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Nest Protect Kohlenstoffmonoxid-Melder Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40215889
Hersteller:
     Nest
Herst.-Nr.:
     S3000BWSE
EAN/GTIN:
     813917020876
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Merkmale
Detektortyp
Kohlenstoffmonoxid-Melder
Interkonnektabel
Ja
Drahtlose Verbindung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
79 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 38 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
379 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,42*
€ 196,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.