Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VCB331D Ladegerät für Batterien AC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panasonic CF-VCB331D Ladegerät für Batterien AC
Panasonic CF-VCB331D Ladegerät für Batterien AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40216127
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VCB331D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
Toughbook 33
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
15.6 V
Ausgangsstrom
7.05 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
169 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 293,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,74*
€ 424,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 348,59*
€ 414,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,80*
€ 375,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,06*
€ 366,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,85*
€ 349,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.