| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-40231043 Herst.-Nr.: 31207 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 92 mm | | Tiefe | 21 mm | | Höhe | 139 mm | Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | CELSIUS MOBILE H250 | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Merkmale | Typ | Akku | | Markenkompatibilität | FUJITSU-SIEMENS | | Produktfarbe | Schwarz | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 14.4 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Fujitsu, notebook akku 4400mah, notebookakku für fujitsu |
| | |
| |