Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 43817 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 43817 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Akku
AGI 43817 Kopfhörer-/Headset-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40234907
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     43817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
nimh akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Sennheiser
Kompatibilität
RS 2400
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
60 mAh
Akku-/Batteriespannung
2.4 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.