Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 838089-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 838089-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
HPE 838089-B21 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40355649
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     838089-B21
EAN/GTIN:
     4514953966888
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
19
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speicherrangfolge
2
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, hpe 16 gb ddr4 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,68*
€ 251,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,89*
€ 243,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.