Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic Prime Platinum Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic Prime Platinum Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime Platinum Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime Platinum Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime Platinum Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic Prime Platinum Netzteil 1300 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40567251
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SSR-1300PD
EAN/GTIN:
     4711173873907
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
5
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
SATA-Netzkabellänge
300,350,400,450 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
350,450 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
12
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
650 mm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
101 mm
PCI Express Stecker
Ja
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1300 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
15 - 7.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
1296 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
108 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
92 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Sicherheit
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC
Zertifizierung
WEEE, ErP Lot 6, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,53*
€ 241,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,01*
€ 240,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,39*
€ 237,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,14*
€ 233,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.