| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-40786731 Herst.-Nr.: 12.1600.6041 EAN/GTIN: 4000530687845 |
| |
|
| | |
| Ganz klar: Dieses Set ist für die große Tafel gedacht. Es bietet Besteck für zwölf Personen – Menuegabel, -messer und -löffel sowie Kuchengabel und Kaffeelöffel – und darüber hinaus nützliches Zubehör. Dazu gehören ein zweiteiliges Salatbesteck, ein Servierlöffel und eine Serviergabel, ein Portionsschöpfer sowie ein Tortenheber. Natürlich ist das Set in verschiedenen WMF Designs erhältlich, kann mit passenden Ergänzungsteilen erweitert werden und wird Ihnen dank seiner Hochwertigkeit ein gleichermaßen schöner wie dauerhafter Begleiter sein.
In diesem Modell steckt Tradition: Das umlaufende Dekor der sogenannte Faden hat seinen Ursprung in den Augsburger Silberwerkstätten. Das WMF Besteck im klassizistischen Stil ist fester Bestandteil deutscher Tischkultur und hat einen hohen Wiedererkennungswert. Die klassischen Proportionen und der aufwendig gefertigte Kropf verleihen dem Besteck Strenge und Prägnanz. Zu der beliebten Kollektion gehören neben der Standardausstattung verschiedene Servier- und Ergänzungsteile. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Personen | 12 Person(en) | | Set pro Person | Kuchengabel, Tafelgabel, Tafelmesser, Salatlöffel, Portionsgabel, Servierlöffel, Teelöffel | | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Anzahl der Messer | 12 | | Anzahl der Salat Löffel | 2 Stück(e) | | Anzahl der Salatgabeln | 1 Stück(e) | | Anzahl der EL | 12 Stück(e) | | Anzahl an Tafelgabeln | 12 | | Anzahl der Teelöffel | 12 | | Kuchen Löffel | Ja | | Suppenkelle | Ja | | Kuchenplatte enthalten | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Designer | Fritz Lamparth | | Kollektion | Augsburger Faden | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Menü-Besteck, Menübesteck, Kuchen-Gabel, Kuchengabel, Salat-Gabel, Salatgabel, Fisch-Serviergabeln, Fisch-Vorlegegabeln, Fischserviergabeln, Fischvorlegegabel, Servier-Gabeln, Serviergabeln, Gemüselöffel, Kartoffellöffel, Reislöffel, Salatlöffel, Servierlöffel, Vorlegelöffel, Kuchen-Heber, Kuchenheber, Torten-Heber, Torten-Schaufel, Tortenheber, Tortenschaufel, kuchenheber wmf, kuchen heber, gemüselöffel edelstahl |
| | |
| |