Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NBS009 Kabelschloss Silber 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NBS009 Kabelschloss Silber 1,8 m
LogiLink NBS009 Kabelschloss Silber 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40904611
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NBS009
EAN/GTIN:
     4052792046694
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Notebook Diebstahlsicherung mit Schloss von LogiLink. So können Sie spielend leicht Ihre Mediengeräte schützen: Die Befestigung erfolgt am Notebook über den genormten Sicherheitsschlitz und an der Gegenseite über die Stehschlaufe. Ideal für Notebooks, Ultrabooks und LCD-/Plasma-Bildschirme.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Kabeldurchmesser
15 mm
Technische Details
Marke
LogiLink
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Schloss Art
2 Schlüssel
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
T-Stange
Schlüsselanzahl
2 Schlüssel
Geeignet für
Ultra slim notebook
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.