Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena XL Manueller Streuwagen 18 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena XL Manueller Streuwagen 18 l
Gardena XL Manueller Streuwagen 18 l
Gardena XL Manueller Streuwagen 18 l
Gardena XL Manueller Streuwagen 18 l
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40931896
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     436-20
EAN/GTIN:
     4078500033190
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
gardena streuwagen 18l
Der GARDENA Streuwagen XL eignet sich optimal zum komfortablen Ausbringen von Dünger und Streusalz auf größeren Flächen. Die Streuscheibe verteilt das Streugut absolut gleichmäßig und sauber. Der Streuwagen XL lässt sich einfach über die Auf-/Zu-Funktion per Handgriff bedienen, an dem auch die Streumenge eingestellt wird. Durch die Abdeckblende an der Wurfscheibe lässt sich der Bereich, in dem das Streugut ausgebracht werden soll, eingrenzen und der Anwender wird nicht vom Streugut getroffen. Der Streuwagen kann einfach mit Wasser gereinigt werden.

Gleichmäßige Ausbringung
Kein Verkanten, kein Verklemmen. Die Streuscheibe sorgt für die optimale Funktion und gleichmäßige Ausbringung des Streugutes. Die Wurfweite beträgt 1,5 bis 6 Meter (r= 1,5 -3 m), je nach Schrittgeschwindigkeit.

Ganzjährig einsetzbar
Der Streuwagen XL kann mit Streugut unterschiedlicher Korngröße verwendet werden – mit Dünger, Samen, Granulaten, Sand und Streusalz. Damit ist er ganzjährig einsetzbar, sowohl im Sommer, als auch im Winter.

Bequeme Dosierung
Die Auf-/Zu-Funktion per Handgriff ermöglicht eine genaue Dosierung des Streugutes. Die Streumenge kann ebenfalls am Handgriff eingestellt werden – rückenschonend ohne Bücken.

Randnahes Streuen
Durch eine verstellbare Abdeckblende an der Streuscheibe lässt sich der Bereich, in dem das Streugut ausgebracht werden soll, eingrenzen. Auch randnahes Streuen ist so möglich.

Korrosions- und witterungsbeständig
Der Streuwagen ist aus korrosions- und witterungsbeständigem Material gefertigt und lässt sich leicht mit Wasser reinigen.

Für jeden Untergrund
Die großen Profilräder sorgen für festen Halt und beste Traktion auf jedem Untergrund.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
18 l
Verteilungsbreite
6 m
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Griff enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Orange, Silber
Weitere Suchbegriffe: gardena streuwagen, streuwagen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.