Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3200 MHz Speichermodul 4 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3200 MHz Speichermodul 4 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3200 MHz Speichermodul 4 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3200 MHz Speichermodul 4 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3200 MHz Speichermodul 4 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3200 MHz Speichermodul 4 x 8 GB
Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4, 3200 MHz Speichermodul 4 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41023561
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M4Z3200C16
EAN/GTIN:
     843591076104
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.