Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE130100 Stromkabel Schwarz 1 m C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE130100 Stromkabel Schwarz 1 m C14-Koppler
Microconnect PE130100 Stromkabel Schwarz 1 m C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41039752
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE130100
EAN/GTIN:
     5711783968634
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
202 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
16 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.