Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 500.67 Kabellos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 500.67 Kabellos Schwarz
Paulmann 500.67 Kabellos Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41041068
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     50067
EAN/GTIN:
     4000870500675
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
Funkschalter
Lichtmanagement
SmartHome Zigbee Fernbedienung mit Wandhalterung
Sie möchten die Vorteile der Smart Home Lichtsteuerung nutzen, aber auf die Appsteuerung via Smartphone oder Tablet verzichten? Mit der Funkfernbedienung sprechen Sie bequem vom Sofa aus einzelne Zigbee Komponenten der Smart Home Serie oder anderer Hersteller an. Auch Gruppenschaltungen sind möglich, sodass sich komplette Lichtszenen per Knopfdruck abrufen lassen. Der Handsender ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
ZigBee
Produktfarbe
Schwarz
Funkfrequenz
2400 MHz
Gehäusematerial
Kunststoff
Transmissionsdistanz
50 m
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
18 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.