Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand Management Group Q8756A Fotopapier Weiß Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand Management Group Q8756A Fotopapier Weiß Glanz
Brand Management Group Q8756A Fotopapier Weiß Glanz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41556257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Q8756A
EAN/GTIN:
     848412013849
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
1524 mm
Rollenlänge
61 m
Merkmale
Oberflächentyp
Glanz
Mediengewicht
200 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Papierhelligkeit
92
Druckmedien - Stärke
195 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Printmedien - Glanzniveau
27
Undurchsichtigkeit
94.5 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,41*
€ 539,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,23*
€ 527,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,96*
€ 448,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.