Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 3DP-ABS1.75-01-FB 3D-Druckmaterial ABS Blau 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 3DP-ABS1.75-01-FB 3D-Druckmaterial ABS Blau 1 kg
Gembird 3DP-ABS1.75-01-FB 3D-Druckmaterial ABS Blau 1 kg
Gembird 3DP-ABS1.75-01-FB 3D-Druckmaterial ABS Blau 1 kg
Gembird 3DP-ABS1.75-01-FB 3D-Druckmaterial ABS Blau 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41618474
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     3DP-ABS1.75-01-FB
EAN/GTIN:
     8716309094627
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
ABS
Druckfarben
Blau
Schlagzähigkeit
16 kJ/m²
Zugmodul
45 MPa
Drucktemperatur-Richtlinie
230 °C
Zertifizierung
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Dichte
1010 kg/m³
Durchmesser
1.75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.