Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster TH21 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster TH21 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Soundmaster TH21 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Soundmaster TH21 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41667436
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     TH21
EAN/GTIN:
     4005425008842
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
190 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Passive Halterung
Ausrichtung
Horizontal
Ursprungsland
China
Kompatibilität
UR2195SI, UR2170SI
Ergonomie
Pivot Winkel
90 - 115 °
Drehungswinkel
270 °
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.