Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65879 Drahtverbinder Sub-D 25 pin Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65879 Drahtverbinder Sub-D 25 pin Blau, Silber
DeLOCK 65879 Drahtverbinder Sub-D 25 pin Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-41704093
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65879
EAN/GTIN:
     4043619658794
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder
Dieser Sub-D 25 Pin Steckverbinder von Delock ist individuell belegbar und kann z. B. als seriell oder parallel Anschluss eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Stecker
Sub-D 25 pin
Produktfarbe
Blau, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.