Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 184000138 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 184000138 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 184000138 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43583285
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     184000138
EAN/GTIN:
     4008525202578
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Die URSUS® Mini-Tischlichter "Ambiente" im Motiv 138 für den Frühling beinhalten 5 Blatt einseitig bedrucktes Transparentpapier. Das Transparentpapier hat das Format 10 x 27 cm und die Papierstärke von 115 g/qm. Tischlichter sorgen für eine angenehmes Ambiente in der Tischgestaltung Ihrer Hochzeit. Die gebastelten Mini-Tischlichter haben einen Durchmesser von ø 8 cm und eine Höhe von 10 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Form
Zylinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 2,148* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,72*
€ 17,5168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.