Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 184000141 partydekorationen Papierlaterne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
URSUS 184000141 partydekorationen Papierlaterne
URSUS 184000141 partydekorationen Papierlaterne
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43583288
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     184000141
EAN/GTIN:
     4008525202608
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lampion
Papier-Laterne
Die URSUS® Mini-Tischlichter "Ambiente" im Motiv 141 zu Ostern beinhalten 5 Blatt einseitig bedrucktes Transparentpapier. Das Transparentpapier hat das Format 10 x 27 cm und die Papierstärke von 115 g/qm. Tischlichter sorgen für eine angenehmes Ambiente in der Tischgestaltung Ihrer Hochzeit. Die gebastelten Mini-Tischlichter haben einen Durchmesser von ø 8 cm und eine Höhe von 10 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Papierlaterne
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Form
Zylinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 2,15* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,65*
€ 18,6235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,06*
€ 16,7314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.