Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 104001 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 104001 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Berker 104001 Wandplatte/Schalterabdeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586269
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     104001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Schalterabdeckung
Berker und das Bauhaus verbindet nicht nur das Geburtsjahr 1919, sondern auch die gemeinsame Vorliebe für das Zusammenspiel von Form und Funktion. Heute findet man die Bauhaus-inspirierte Berker Serie 1930 übrigens ebenso in zeitlosklassischen wie radikal zeitgenössischen Objekten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
1040
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.