Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 155229 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippe 2t Jalousie IP44 polws glz Pfeile Symbol Jalousie
Wippe 2t Jalousie IP44 polws glz Pfeile Symbol Jalousie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-43586335
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     155229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Drehschalter
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Entdecken Sie die Welt von Berker
Berker Schalter und Systeme sind auf der ganzen Welt im Einsatz und machen das Leben schöner, einfacher und komfortabler. Wir legen größten Wert auf Qualität, Design und Innovation. Dies bestätigen die zahlreichen Auszeichnungen, die wir im In- und Ausland erhalten haben.

Berker ist ein führender Anbieter hochwertiger Elektroinstallationen vom zeitlos klassischen Schalterdesign bis hin zur intelligenten Gebäudesystemtechnik. Alle Neuentwicklungen entstehen mit einem einzigen Ziel: der Zufriedenheit unserer Kunden. Schließlich möchten wir, dass Sie sich über Jahrzehnte mit unseren Produkten zuhause fühlen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
155221
ab € 11,08*
Ähnlich
Berker
155222
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.